Bristle-Brush, C típus, ⌀ 76 mm Szár ⌀ 6 mm. 220

Cikkszám: 573550 220
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
157 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 220
Kefe ⌀ D1 76 mm
Kefeszélesség 10 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Gyártó jelölése BB-ZS
Festék piros
Maximális fordulatszám 10 000 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 573550 220
EAN / GTIN 54046719316378
Gyártó száma 7000078178

Leírás

Kivitel:

Az öntött speciális tisztító kefék homogén csiszolótestek precíziós kialakítású kerámia szemcsék és alumíniumoxid keverékéből, kiemelkedően hosszú élettartammal. Rendkívül rugalmas és jól illeszkedik.
A radiális Bristle-Brush külön szegmensekből áll, (kb. 1,6 mm széles).
Felfogó tüske (szár ⌀ 6 mm) szegmensekkel kiöntve.
Hajlított sörtékkel (C típus) profilírozott felületek megmunkálásához.

Felhasználás:

Ügyeljen a forgásirányra.
Egyenes csiszolókon vagy rugalmas tengelyeken való felhasználáshoz, további tartozékok nélkül.
Szinte minden anyagon maximális munkabiztonság érhető el. Rozsda, ragasztómaradványok, festék, enyhe karcok és sorja eltávolításához. Átmenet készítéséhez, finiseléshez, polírozáshoz, tisztításhoz és sorjázáshoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz