{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
Szemcsézet | 50 | |
Kefe ⌀ D1 | 25 mm | |
Kefeszélesség | 1,6 mm - 10 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3 mm | |
Gyártó jelölése | RB-ZB | |
Festék | zöld | |
Maximális fordulatszám | 35 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 573545 50 | |
EAN / GTIN | 50048011276118 | |
Gyártó száma | 7000000761 |