Fazékkefe INOX huzal, 0,30 mm 100 mm

Cikkszám: 573200 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
106 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga INOX huzal
Kefe ⌀ D1 100 mm
Menet M M14
Sörte vastagsága 0,3 mm
Keferész hossza H1 30 mm
Sodrat Hullámos
Maximális fordulatszám 8 500 min-1
Termék fajtája Fazékkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 573200 100
EAN / GTIN 4017359005941
Gyártó száma 426367

Leírás

Kivitel:

Hullámos huzal fixen az acél testbe sajtolva. Sarokcsiszolókon és telepített gépeken való használatra.
M14 belső menettel.
M14 belső menettel.

Felhasználás:

Kiválóan alkalmas felületek megmunkálásához, sorjázáshoz rozsdátlanításhoz, polírozáshoz, festék, alapozó, lakk, reve stb. eltávolításához.