Digitális, ABS mérőszár csőfalvastagság mérésére, inch/metrikus, 0-6″, IP67, meghajtó görgővel

Cikkszám: 573-761-20
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
  • IP védettségi osztály: IP 67
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
IP védettségi osztály IP 67
Méréstechnika digital
Termék fajtája Tolómérő, speciális kivitel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 573-761-20
EAN / GTIN 4946368727073
Gyártó száma 573-761-20
L-szám L40010 13645

Leírás

Leírás:

Ezek a féknyergek a következő előnyöket kínálják Önnek: Kerek, rögzített mérőrúd pl. csőfalvastagságok mérésére.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 6
Számlalépték értéke: 0,0005″/0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,002″.
Ismételhetőség: 0,0005″.
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 9 mm
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: dobozban, 1x SR-44 elemmel együtt.
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év normál használat mellett.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz