Leírás:
A felső kijelzővel ellátott ABSOLUTE tolómérő, a következő előnyöket kínálja Önnek: Különösen a furatközéppont távolság vagy a furatközéptől való távolság szélének méréséhez. A felső kijelzőnek köszönhetően a mért értékek könnyen leolvashatók.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 10,1 - 200
Beosztási érték: 0,01 mm
Kijelző: LCD, 11 mm-es számjegyek magassága
Max. Reakciós sebesség: Korlátlan mm/s
ABS / INC (INC NULLA): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: dobozban, elemmel együtt szállítva
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év normál használat mellett.