Digitális, ABS tolómérő, állítható mérőszárral, IP67, inch/metrikus, 0-12″, meghajtó görgővel

Cikkszám: 573-704-20
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 573-704-20
EAN / GTIN 4946368846354
Gyártó száma 573-704-20
L-szám L40010 14340

Leírás

Leírás:

A csúszó mérőszárral ellátott tolómérő a következő előnyöket kínálja Önnek: A csúszó mérőláb lehetővé teszi a lépcsős munkadarabok és nehezen hozzáférhető helyek mérését.

Jellemző:

Funkciók: Hüvelykujjas görgővel
Kijelző: LCD, karaktermagasság 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Inch metrikus: Inch/Metric
Tartalmazza a következőket: Egy tokban, 1 SR-44 akkumulátorral

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz