Digitális, ABS-kaliber állítható mérőszárral , inch/metrikus, 0-6″, IP67, meghajtó görgővel

Cikkszám: 573-701-20
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
  • IP védettségi osztály: IP 67
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
IP védettségi osztály IP 67
Méréstechnika digital
Termék fajtája Tolómérő, speciális kivitel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 573-701-20
EAN / GTIN 4946368726731
Gyártó száma 573-701-20
L-szám L40010 13454

Leírás

Leírás:

A csúszó mérőszár a következő előnyökkel jár: Lehetővé teszi a lépcsőzetes munkadarabok mérését Lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető jellemzők mérését.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 6
Számlalépték értéke: 0,0005″/0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,001″.
Ismételhetőség: 0,0005″.
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: dobozban, 1x SR-44 elemmel együtt.
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év normál használat mellett.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz