Digitális, ABS belső speciális tolómérő, pontmérés, 20,1-170 mm, IP67, meghajtó görgő

Cikkszám: 573-646-20
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
  • IP védettségi osztály: IP 67
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
    IP védettségi osztály IP 67
    Méréstechnika digital
    Termék fajtája Univerzális tolómérő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 573-646-20
    EAN / GTIN 4946368726977
    Gyártó száma 573-646-20
    L-szám L40010 11975

    Leírás

    Leírás:

    Ez a speciális tolómérő lehetővé teszik a méréseket a horony belsejében. A következő előnyökkel rendelkeznek: Speciális kialakítás a nehezen hozzáférhető mérési pontokon történő belső mérésekhez.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Digitális
    Mérési tartomány: 20,1 - 170
    Számjegy pontosság: 0,01 mm
    Ismételhetőség: 0,01 mm
    Kijelző: LCD, számjegyek magassága 9 mm
    Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
    Alacsony feszültség riasztás: Igen
    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: dobozban, 1x SR-44 elemmel együtt.
    Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év normál használat mellett.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz