Digitális, ABS tengelyhorony speciális tolómérő, 0-150 mm, IP67

Cikkszám: 573-635-20
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
  • IP védettségi osztály: IP 67
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
IP védettségi osztály IP 67
Méréstechnika digital
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 573-635-20
EAN / GTIN 4946368726878
Gyártó száma 573-635-20
L-szám L40010 11568

Leírás

Leírás:

A keskeny mérőfelületű, tengelyhornyok mérésére szolgáló speciális tolómérő a következő előnyöket kínálják Önnek: Mérőfelületek külső méréshez keményfém mérőfelületek A keskeny mérőfelületek lehetővé teszik a mérést nehezen hozzáférhető helyeken is.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 150
Számjegy pontosság: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,02 mm
Ismételhetőség: 0,01 mm
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 9 mm
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: dobozban, 1x SR-44 elemmel együtt.
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év normál használat mellett.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz