Digitális, ABS hegyes mérőcsőrrel (pont), 0-150 mm, IP67, meghajtó görgővel

Cikkszám: 573-625-20
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Nutenmessschieber

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 573-625-20
EAN / GTIN 4946368726854
Gyártó száma 573-625-20
L-szám L40010 11609

Leírás

Leírás:

Ezek az extra finomra csiszolt mérőszárakkal ellátott felső speciális tolómérő a következő előnyöket kínálják Önnek: A mérőlábak lehetővé teszik a nehezen hozzáférhető helyeken történő mérést. Kis hornyok és hornyok mérhetők ezekkel a speciális tolómérőkkel.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 150
Számjegy pontosság: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,02 mm
Ismételhetőség: 0,01 mm
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 9 mm
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: dobozban, 1x SR-44 elemmel együtt.
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év normál használat mellett.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz