Digitális, ABS eltolt középvonalú Digitális, ABS mérőnyereg 10,1-310 mm, IP67

Cikkszám: 573-618-20
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
Cikkszám 573-618-20
EAN / GTIN 4946368846378
Gyártó száma 573-618-20
L-szám L40010 14004

Leírás

Leírás:

A lyukközéppont távolság mérésére szolgáló tolómérő a következő előnyöket kínálja Önnek: Különösen a furatközéptől a furatközéptől a furatközéptől való méréshez. Az él és a furat középpontja közötti mérések is elvégezhetők.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 10,1 - 300
Beosztási érték: 0,01 mm
Ismétlési pontosság: 0,01 mm
Kijelző: LCD, betűmagasság 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Max. Reakciós sebesség: Korlátlan mm/s
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozban, 1x SR-44 akkumulátort tartalmazó dobozban.
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év normál használat mellett.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz