Digitális, ABS eltolt középvonalú Digitális, ABS tolómérő 10,1-310 mm, IP67, meghajtó görgő

Cikkszám: 573-608-20
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
    Cikkszám 573-608-20
    EAN / GTIN 4946368846361
    Gyártó száma 573-608-20
    L-szám L40010 13951

    Leírás

    Leírás:

    A lyukközéppont távolság mérésére szolgáló tolómérő a következő előnyöket kínálja Önnek: Különösen a furatközéptől a furatközéptől a furatközéptől való méréshez. Az él és a furat középpontja közötti mérések is elvégezhetők.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Digitális
    Mérési tartomány: 10,1 - 300
    Beosztási érték: 0,01 mm
    Ismétlési pontosság: 0,01 mm
    Kijelző: LCD, betűmagasság 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
    Max. Reakciós sebesség: Korlátlan mm/s
    Alacsony feszültség riasztás: Igen
    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: Dobozban, 1x SR-44 akkumulátort tartalmazó dobozban.
    Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év normál használat mellett.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz