Digitális, ABS AOS mérővas a tolerancia-összehasonlító mérésekhez, 0-100 mm

Cikkszám: 573-181-30
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 0 mm - 100 mm
Méréstechnika digital
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 573-181-30
EAN / GTIN 4946368688466
Gyártó száma 573-181-30
L-szám L40010 10438

Leírás

Leírás:

Az ABSOLUTE Digimatic speciális tolómérő rugós mechanizmussal a GO/NG vizsgálathoz a következő előnyöket kínálja Önnek: Számjegyek magassága: 9 mm (fáradtságmentes mérés a nagy kontrasztú LCD kijelzőnek köszönhetően) Az ABS (ABSOLUTE) speciális tolómérő a bekapcsolás után nem igényel origóbeállítást, és nem korlátozza a haladási sebességet. Rendkívül hosszú akkumulátor-üzemidő

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 100
Számjegy pontosság: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,02 mm
Ismételhetőség: 0,01 mm
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 9 mm
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
Mérési erő: 7-14
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: dobozban, 1x SR-44 elemmel együtt.
Az akkumulátor élettartama: Kb. 18 000 óra.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz