Fazékkefe INOX huzal, 0,35 mm 65XM14 mm

Cikkszám: 572210 65XM14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
113 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1×menet M (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga INOX huzal
Kefe ⌀ D1 65 mm
Menet M M14
Sörte vastagsága 0,35 mm
Keferész hossza H1 20 mm
Biztonsági kitámasztó gyűrű nem
Maximális fordulatszám 12 500 min-1
Termék fajtája Fazékkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 572210 65XM14
EAN / GTIN 4017359006504
Gyártó száma 482717

Leírás

Kivitel:

Sima huzal, sodrott és fixen az acél testbe sajtolt. Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal.

Felhasználás:

Kifejezetten sarokcsiszolókon való felhasználáshoz.
M14 belső menettel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz