ABSOLUTE Digimatic Beépíthető speciális tolómérő, 6″/150 mm, függőleges, átmérő funkcióval

Cikkszám: 572-591-10
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
    Termék fajtája Beépíthető tolómérő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 572-591-10
    EAN / GTIN 4946368424798
    Gyártó száma 572-591-10
    L-szám L40010 15051

    Leírás

    Leírás:

    Ez a Beépíthető, ABSOLUTE kapacitív skálával ellátott speciális tolómérő a következő előnyöket kínálja Önnek: A nullpontot egyszer állítja be, és a következő elemcseréig abszolút nullpontként tárolja a rendszer A legnagyobb mérési pontosság még a legnagyobb haladási sebességnél is Integrált átmérő funkció

    Jellemző:

    Nulla beállítása: Igen
    Számlalépés értéke: 0,01 mm vagy 0,01 mm/0,0005″.
    Pontosság: 0,03 mm/0,001″
    Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
    ON/OFF: Igen
    DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
    Alacsony feszültség riasztás: Igen
    Inch/metrikus: Inch/metrikus
    Szállítási terjedelem: Egy elem

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz