ABSOLUTE Digimatic Beépíthető speciális tolómérő, 450 mm/18″.

Cikkszám: 572-584-10
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
Termék fajtája Beépíthető tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 572-584-10
EAN / GTIN 4946368424743
Gyártó száma 572-584-10
L-szám L40010 9513

Leírás

Leírás:

Ez a Beépíthető, ABSOLUTE kapacitív skálával ellátott speciális tolómérő a következő előnyöket kínálja Önnek: A nullpont egyszer kerül beállításra, és a következő elemcseréig abszolút nullpontként tárolódik A legnagyobb mérési pontosság még a legnagyobb haladási sebességnél is Integrált átmérő funkció.

Jellemző:

Nulla beállítása: Igen
Mérési tartomány: 0 - 450
Számlalépés értéke: 0,01 mm vagy 0,01 mm/0,0005″.
Pontosság: 0,04 mm
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Egy elem

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz