ABSOLUTE Digimatic Beépíthető speciális tolómérő, 450 mm/18″, függőlegesen

Cikkszám: 572-574
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Beépíthető tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 572-574
EAN / GTIN 4946368373980
Gyártó száma 572-574
L-szám L40010 8942

Leírás

Leírás:

Ez a Beépíthető, ABSOLUTE kapacitív skálával ellátott speciális tolómérő a következő előnyöket kínálja Önnek: A nullpontot egyszer állítja be, és a következő elemcseréig abszolút nullpontként tárolja a rendszer A nagy számjegyek megkönnyítik a mért értékek leolvasását A mérés megfordítása funkció iránya

Jellemző:

Nulla beállítása: Igen
Számolási irány átkapcsolható: Igen
Számjegy pontosság: 0,01 mm
Pontosság: 0,04 mm/0,002″.
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Egy elem

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz