ABSOLUTE Digimatic Beépíthető speciális tolómérő, 1000 mm/40″, vízszintesen

Cikkszám: 572-497-10
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
Termék fajtája Beépíthető tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 572-497-10
EAN / GTIN 4946368424699
Gyártó száma 572-497-10
L-szám L40010 12901

Leírás

Leírás:

A nullpont egyszer kerül beállításra, és a következő elemcseréig abszolút nullpontként tárolódik A legnagyobb mérési pontosság még a legnagyobb haladási sebességnél is.

Jellemző:

Nulla beállítása: Igen
Számlalépés értéke: 0,01 mm vagy 0,01 mm/0,0005″.
Pontosság: 0,07 mm/0,0025″
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Akkumulátor

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz