Precíziós mérlegek Max 16000 g: d=0,1 g

Cikkszám: 572-49
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 572-49
EAN / GTIN 4045761356917
Gyártó száma 572-49

Leírás

Leírás:

  • Számos tipikus laboratóriumi funkció, mint például a képletfunkció, a százalékos meghatározás és a nagy pontosság teszi a KERN 572 mérleget megbízható partnerré a mindennapi laboratóriumi munkában
  • A robusztus kialakítás, az iparágra jellemző funkciók, mint például a darabszámláló funkció, a rezgésmentes mérés és a nagy mérési tartományok predesztinálják ezt a sorozatot minden olyan ipari alkalmazáshoz, ahol a legnagyobb pontosságra van szükség
  • KERN univerzális port (KUP): lehetővé teszi külső KUP interfész adapterek, például RS-232, USB, Bluetooth vagy Ethernet csatlakoztatását az adatok és vezérlőparancsok cseréjéhez, telepítés nélkül
  • KERN kommunikációs protokoll (KCP): a KCP lehetővé teszi a mérleg lekérdezését és távvezérlését külső vezérlőkészülékekön vagy számítógépeken keresztül
  • Egységes, egyszerűsített kezelési filozófia
  • Szabadon programozható mérőegység, pl. kijelzés közvetlenül szálhosszban g/m, papírsúly g/m², stb
  • Robusztus alumínium öntvény ház, stabil állást biztosít, védi a mérlegtechnikát és érzéketlen a mindennapi használatra
  • Szériafelszereltség a szintjelző és az állítható lábak a mérleg pontos kiegyenlítéséhez
  • A szállítás tartalmazza a porvédő huzatot

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, számjegyek magassága 21 mm
  • Méretek mérőfelület, rozsdamentes acél, W×D 160×200 mm
  • Teljes méretek Sz×D×H 180×310×85 mm
  • Nettó súly kb. 2,8 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C