ABSOLUTE Digimatic Beépíthető speciális tolómérő, 150 mm, vízszintes, átmérő funkcióval

Cikkszám: 572-481-10
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
Termék fajtája Beépíthető tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 572-481-10
EAN / GTIN 4946368424552
Gyártó száma 572-481-10
L-szám L40010 6327

Leírás

Leírás:

A nullpont egyszer kerül beállításra, és a következő elemcseréig abszolút nullpontként tárolódik A legnagyobb mérési pontosság még a legnagyobb haladási sebességnél is.

Jellemző:

Nulla beállítása: Igen
Mérési tartomány: 0 - 150
Digitális lépésérték: 0,01 mm vagy 0,01 mm/0,0005″.
Pontosság: 0,03 mm
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Akkumulátor

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz