ABSOLUTE Digimatic Beépíthető speciális tolómérő, 32″/800 mm, vízszintesen

Cikkszám: 572-476
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Beépíthető tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 572-476
EAN / GTIN 4946368373683
Gyártó száma 572-476
L-szám L40010 10036

Leírás

Leírás:

Ez a Beépíthető, ABSOLUTE kapacitív skálával ellátott speciális tolómérő a következő előnyöket kínálja Önnek: A nullpontot egyszer állítja be, és a következő elemcseréig abszolút nullpontként tárolja a rendszer A legnagyobb mérési pontosság még a legnagyobb haladási sebességnél is A nagy számjegyek megkönnyítik a mért értékek leolvasását.

Jellemző:

Nulla beállítása: Igen
Számolási irány átkapcsolható: Igen
Mérési tartomány: 0-32″/0-800 mm
Számlalépés értéke: 0,01 mm vagy 0,0005″/0,01 mm
Pontosság: 0,0025″/ 0,06 mm
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Egy elem

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz