ABSOLUTE Digimatic Beépíthető speciális tolómérő, 12"/300 mm, függőlegesen

Cikkszám: 572-313-10
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
Méréstartomány 0 mm - 300 mm
Energiaellátás Elemes
Méréstechnika digital
Termék fajtája Beépíthető tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 572-313-10
EAN / GTIN 4946368128511
Gyártó száma 572-313-10
L-szám L40010 13625

Leírás

Leírás:

Ez a Beépíthető, ABSOLUTE kapacitív skálával ellátott speciális tolómérő a következő előnyöket kínálja Önnek: A nullpontot egyszer állítja be, és a következő elemcseréig abszolút nullpontként tárolja a rendszer A legnagyobb mérési pontosság még a legnagyobb haladási sebességnél is A nagy számjegyek megkönnyítik a mért értékek leolvasását.

Jellemző:

Nulla beállítása: Igen
Mérési tartomány: 0-12″/ 0-300 mm
Számlalépés értéke: 0,01 mm / 0,01 mm/0,0005″
Pontosság: 0,002″/ 0,04 mm
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Egy elem

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz