ABSOLUTE Digimatic Beépíthető speciális tolómérő, 6″/150 mm, függőleges

Cikkszám: 572-311-10
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Beépíthető tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 572-311-10
EAN / GTIN 4946368128474
Gyártó száma 572-311-10
L-szám L40010 11908

Leírás

Leírás:

Ez a Beépíthető, ABSOLUTE kapacitív skálával ellátott speciális tolómérő a következő előnyöket kínálja Önnek: A nullpontot egyszer állítja be, és a következő elemcseréig abszolút nullpontként tárolja a rendszer Nagy mérési pontosság még a legnagyobb haladási sebességnél is Nagy számjegyek megkönnyítik a mért értékek leolvasását.

Jellemző:

Nulla beállítása: Igen
Mérési tartomány: 0-6″/0-150 mm
Számlalépés értéke: 0,01 mm / 0,01 mm/0,0005″
Pontosság: 0,001″/ 0,03 mm
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Egy elem

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz