ABSOLUTE Digimatic Beépíthető speciális tolómérő, inch/ mm

Cikkszám: 572-210-30
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
    Méréstechnika digital
    Termék fajtája Beépíthető tolómérő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 572-210-30
    EAN / GTIN 4946368727295
    Gyártó száma 572-210-30
    L-szám L40010 13068

    Leírás

    Leírás:

    Ez a Beépíthető ABSOLUTE Digimatikus speciális tolómérő Kapacitív, elektronikus abszolút skálával A nullpont egyszeri beállítása, amely a következő elemcseréig abszolút nullpont marad a következő elemcseréig A legnagyobb mérési pontosság még maximális haladási sebesség mellett is Könnyű leolvasás a nagy kijelző számjegyeinek köszönhetően Abszolút mérőrendszer

    Jellemző:

    Nulla beállítása: Igen
    Mérési tartomány: 0-4″/ 0-100 mm
    Digitális lépésérték: 0,0005″/ 0,01 mm
    Pontosság: 0,001″/ 0,03 mm
    Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
    ON/OFF: Igen
    Alacsony feszültség riasztás: Igen
    Inch/metrikus: Inch/metrikus
    Szállítási terjedelem: Egy elem

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz