Keskeny kefekorong egyenes, INOX huzal 0,50 mm 115X22 mm

Cikkszám: 571410 115X22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1×furat ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga INOX huzal
Kefe ⌀ D1 115 mm
Furat ⌀ d1 22 mm
Sörte vastagsága 0,5 mm
Keferész szélessége L1 6 mm
Keferész hossza H1 22 mm
Sodratok száma 32
Maximális fordulatszám 15 000 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 571410 115X22
EAN / GTIN 4017359157725
Gyártó száma 47280132

Leírás

Kivitel:

Sima INOX huzal 0,50 mm, keskeny alakú, sodrott és fixen az acéltestbe sajtolt. Hosszú élettartamú és nyugodt járású.

Felhasználás:

Speciálisan U és V hegesztési varrat megmunkálásához, melyeket gyakran alkalmaznak csövek összekötésénél.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Keskeny kefekorong egyenes, INOX huzal 0,50 mm 115X22 mm

Keskeny kefekorong egyenes, INOX huzal 0,50 mm 115X22 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
36,52 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
213 darabszám azonnal szállítható
21,93 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sodratok száma 32 20
Keferész szélessége L1 6 mm 14 mm
Bevonat anyaga INOX huzal INOX huzal
Sörte vastagsága 0,5 mm 0,5 mm
Kefe ⌀ D1 115 mm 115 mm
Maximális fordulatszám 15 000 min-1 12 500 min-1
Termék fajtája Kefekorong Kefekorong

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz