Kúpos kefekorong, sodrattal INOX huzal, 0,50 mm 125XM14 mm

Cikkszám: 571353 125XM14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
226 darabszám azonnal szállítható
  • Menet M: M14

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga INOX huzal
Kefe ⌀ D1 125 mm
Menet M M14
Sörte vastagsága 0,5 mm
Keferész szélessége L1 12 mm
Keferész hossza H1 29 mm
Sodrat Balsodratú
Sodratok száma 20
Maximális fordulatszám 12 500 min-1
Termék fajtája Kúpos kefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 571353 125XM14
EAN / GTIN 4067263906773

Leírás

Kivitel:

Kúpos kefekorong 0,50 mm sima acélhuzallal, sodrott és fixen az acél testbe sajtolt. Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal.

Felhasználás:

Balsodratú, a korai kitekeredés megbízhatóan elkerülhető.
Ideális nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz és nehéz kefézési munkákhoz, mint pl. revétlenítés, rozsdátlanítás, salaktalanítás, érdesítés, fém alkatrészek letisztázása, zsalutáblák tisztítására is.
M14 belső menettel, sarokcsiszolókon történő közvetlen befogáshoz.