Kúpos kefekorong, sodrattal Acélhuzal 0,50 mm 125XM14 mm

Cikkszám: 571303 125XM14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Menet M: M14

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Acélhuzal
Menet M M14
Keferész szélessége L1 12 mm
Sodrat Balsodratú
Maximális fordulatszám 12 500 min-1
Termék fajtája Kúpos kefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 571303 125XM14
EAN / GTIN 4067263906742

Leírás

Kivitel:

Kúpos kefekorong 0,50 mm sima acélhuzallal, sodrott és fixen az acél testbe sajtolt. Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal.

Felhasználás:

Balsodratú, a korai kitekeredés megbízhatóan elkerülhető.
Ideális nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz és nehéz kefézési munkákhoz, mint pl. revétlenítés, rozsdátlanítás, salaktalanítás, érdesítés, fém alkatrészek letisztázása, zsalutáblák tisztítására is.
M14 belső menettel, sarokcsiszolókon történő közvetlen befogáshoz.