Kefekorong Váltakozó sodrat, INOX huzal 0,50 mm 115X22 mm

Cikkszám: 571255 115X22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1×furat ⌀ d1 / menet M (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga INOX huzal
Kefe ⌀ D1 115 mm
Furat ⌀ d1 22 mm
Sörte vastagsága 0,5 mm
Keferész szélessége L1 14 mm
Keferész hossza H1 24 mm
Sodratok száma 20
Maximális fordulatszám 12 500 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 571255 115X22
EAN / GTIN 4017359385845
Gyártó száma 472811WZ

Leírás

Kivitel:

Egyenes kefekorong 0,50 mm sima acélhuzallal, sodrott és fixen az acél testbe sajtolt. Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal.

Felhasználás:

Váltakozó sodrat (jobbos / balos) nehéz kefézési munkák során a nagyobb agresszivitás érdekében. Nagyon alkalmas sarkokon és éleken nyugodt járás mellett.
Nehéz kefézési munkákhoz, mint pl. revétlenítés, rozsdátlanítás, salaktalanítás, érdesítés, fém alkatrészek letisztázása, zsalutáblák tisztítására is.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz