{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Acélhuzal | |
Kefe ⌀ D1 | 115 mm | |
Furat ⌀ d1 | 22 mm | |
Sörte vastagsága | 0,5 mm | |
Keferész szélessége L1 | 14 mm | |
Keferész hossza H1 | 24 mm | |
Sodratok száma | 20 | |
Maximális fordulatszám | 12 500 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 571205 115X22 | |
EAN / GTIN | 4017359385838 | |
Gyártó száma | 472211WZ |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kefekorong Váltakozó sodrat, acélhuzal 0,50 mm 115X22 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
150 darabszám azonnal szállítható
20,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
204 darabszám azonnal szállítható
12,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
641 darabszám azonnal szállítható
10,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sodratok száma | 20 | 20 | 20 |
Keferész szélessége L1 | 14 | 14 | 14 |
Keferész hossza H1 | 24 | 24 | 24 |
Bevonat anyaga | Acélhuzal | Acélhuzal | Acélhuzal |
Kefe ⌀ D1 | 115 | 115 | 115 |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong | Kefekorong |
Furat ⌀ d1 | 22 | 22 | 22 |