Digitális, ABS mélységmérő IP67, tűs modell, 0-150 mm,

Cikkszám: 571-301-20
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 571-301-20
EAN / GTIN 4946368727226
Gyártó száma 571-301-20
L-szám L40010 11810

Leírás

Leírás:

Az IP67-es Digitális, mélységmérő a következő előnyöket kínálja Önnek: Kiváló víz- és porállóság, így olyan megmunkálási helyzetekben is használható, ahol hűtőfolyadékot használnak A mérési eredmények közvetlen megjelenítése. Az eltolás gomb megnyomásával kompenzálható a horog szélessége (csak a horogmodellnél).

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 150
Számjegy pontosság: 0,01 mm
Pontosság: ±0,03 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,02 mm
Ismételhetőség: 0,01 mm
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 9 mm
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozban szállítva, elemmel együtt.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz