Digitális, ABS mélységmérő, inch/metrikus, inch/metrikus, 0-24″/0-600 mm

Cikkszám: 571-215-10
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 0 mm - 600 mm
Méréstechnika digital
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 571-215-10
EAN / GTIN 4946368377117
Gyártó száma 571-215-10
L-szám L40010 7955

Leírás

Leírás:

A szabványos Digitális, mélységmérő a következő előnyöket kínálja Önnek ABSOLUTE rendszer a megbízható méréshez Edzett mérőhíd és lappolt mélységmérő felületek Könnyű leolvasás az LCD kijelző nagy karaktermagasságának köszönhetően Kivételes akkumulátor-élettartam.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0-24
Számjegyek lépcsőfokozata: 0,005″/0,01 mm
Pontosság: ±0,05 mm/0,002″.
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±0,05 mm/0,002″.
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 9 mm (150, 200 300 mm), 10 mm (300 mm).
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozban szállítva, elemmel együtt.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 18000 óra (150/200 mm) Kb. 20000 óra (>200 mm)

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz