Digitális, ABS mélységmérő, inches/metrikus ″0-12″/0-300 mm

Cikkszám: 571-213-30
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
Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 571-213-30
Gyártó száma 571-213-30
L-szám L40010 14036

Leírás

Leírás:

A Digitális, mélységmérő alapkivitelben a következő előnyöket kínálja Önnek. ABSOLUTE rendszer a megbízható méréshez. Edzett mérőhíd és lappolt mélységmérő felületek. Könnyű leolvasás az LCD kijelzőn lévő nagy karaktermagasságnak köszönhetően.

Jellemző:

Pontosság: ±0,03 mm/0,0015″.
Tápegység: 1 db SR-44 elem
Kijelző: LCD, karaktermagasság 9 mm (150/200/300 mm), 10 mm (>300 mm)
Inch metrikus: Inch/Metric
Tartozék: Tartalmazza a dobozt, 1 SR-44 elem

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz