Digitális, ABS mélységmérő, inch/metrikus, inch/metrikus, 0-6″/0-150 mm

Cikkszám: 571-211-30
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
    Méréstechnika digital
    Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 571-211-30
    EAN / GTIN 4946368688510
    Gyártó száma 571-211-30
    L-szám L40010 11106

    Leírás

    Leírás:

    A szabványos Digitális, mélységmérő a következő előnyöket kínálja Önnek ABSOLUTE rendszer a megbízható méréshez Edzett mérőhíd és lappolt mélységmérő felületek Könnyű leolvasás az LCD kijelző nagy karaktermagasságának köszönhetően Rendkívüli akkumulátor-élettartam.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Digitális
    Mérési tartomány: 0 - 6
    Számjegyek lépcsőfokozata: 0,005″/0,01 mm
    Pontosság: ±0,02 mm/0,001″.
    A mérési eltérés határértéke J MPE: ±0,02 mm/0,001″.
    Kijelző: LCD, számjegyek magassága 9 mm (150, 200 300 mm), 10 mm (300 mm).
    Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
    ON/OFF: Igen
    ABS / INC (INC ZERO): Igen
    Alacsony feszültség riasztás: Igen
    Inch/metrikus: Inch/metrikus
    Szállítási terjedelem: Dobozban szállítva, elemmel együtt.
    Tápegység: 1x elem SR-44
    Az akkumulátor élettartama: Kb. 18000 óra (150/200 mm) Kb. 20000 óra (>200 mm)

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz