Digitális, ABS gumiabroncs futófelület mélységmérő IP67, 0-25 mm, 0,01 mm

Cikkszám: 571-100-20
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 571-100-20
EAN / GTIN 4946368727349
Gyártó száma 571-100-20
L-szám L40010 11478

Leírás

Leírás:

Ezt a mérőműszert kifejezetten a gumiabroncsok futófelületének mérésére tervezték, és a következő előnyökkel rendelkezik: Az ABSOLUTE skála azt jelenti, hogy a referenciapontot nem kell visszaállítani az akkumulátor cseréjéig.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 25
Számjegy pontosság: 0,01 mm
Pontosság: ±0,02 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,02 mm
Ismételhetőség: 0,01 mm
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 9 mm
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozban szállítva, elemmel együtt.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz