{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Szilícium-karbiddal telítve | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC | |
Kefe ⌀ D1 | 250 mm | |
Kefeszélesség | 58 mm | |
Sörte vastagsága | 1,1 mm | |
Keferész hossza H1 | 50 mm | |
Meghajtó gép | Asztali sorjázógép | |
Maximális fordulatszám | 3 600 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 570520 250X60 | |
EAN / GTIN | 4017359258835 | |
Gyártó száma | 377835 |