Síkköszörű korong 350x50x127 mm Form 1 97A462I8AV217

Cikkszám: 57038
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Vlies durva tisztítóhenger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 57038
EAN / GTIN 9003170570381
Gyártó száma 57038
L-szám L50140 1017

Leírás

Leírás:

Ez az inga lapos köszörűkorong biztosítja az univerzális betét-t a nagy ötvözésű acélokon és a HSS-en. Ezt a speciális korunok és szinterezett korunokkal kevert keverékek betét-ja, speciális kötőrendszerekkel kombinálva valósítja meg. A legmagasabb megmunkálási kapacitás érhető el szinterezett korund keverékekkel, mint például A 454A. A következő magasabb minőségi szint a Tyrolit gyantakötésű VIB-STAR CBN lemeze.

Jellemző:

  • Alak: Egyenes
  • Gabonaméret: 46.
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikáció: SD78A 462 JJ8P VK3 F.
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 350 x 50 x 127 mm
  • Átmérő: 350 mm
  • Vastagság: 50 mm
  • Furat: 127 mm
  • Anyagalkalmasság: HSS, acél

Előny:

  • Jó vágási teljesítmény
  • Univerzálisan használható
  • Nagyon gazdaságos

Felhasználás:

  • Nagy ötvözetű acélokból és HSS-ből készült munkadarabok lapos lengőcsiszolásához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz