Egysoros kefekorong, sodrott Acélhuzal 0,50 mm 250X15 mm

Cikkszám: 570325 250X15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1×bevonatszélesség L1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Acélhuzal
Kefe ⌀ D1 250 mm
Kefeszélesség 15 mm
Furat ⌀ d1 51 mm
Sörte vastagsága 0,5 mm
Keferész hossza H1 42 mm
Sodratok száma 52
Maximális fordulatszám 5 000 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 570325 250X15
EAN / GTIN 4017359178270
Gyártó száma 47721075

Leírás

Kivitel:

Egyenes kefekorong 0,50 mm sima acélhuzallal, sodrott és fixen az acél testbe sajtolt. Balsodratú, fa korai kitekeredés megbízhatóan elkerülhető. Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal.

Felhasználás:

Nehéz kefézési munkákhoz, mint pl. fém alkatrészek revétlenítéséhez, rozsdátlanításához, salaktalanításához, érdesítéséhez, letisztázásához, zsalutáblák tisztításához is. Telepített használathoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz