Egysoros kefekorong mikroabrazív 0,6 mm, SiC 120 250X16 mm

Cikkszám: 570320 250X16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1×kefeszélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Szilícium-karbiddal (SiC) telítve
Bevonat anyaga Mikroabrazív, csiszoló nylon
Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Kefe ⌀ D1 250 mm
Kefeszélesség 16 mm
Furat ⌀ d1 16 mm
Furat ⌀ felfúrható, max. 100 mm
Sörte vastagsága 0,6 mm
Keferész hossza H1 57 mm
Maximális fordulatszám 6 000 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 570320 250X16
EAN / GTIN 4017359163863
Gyártó száma 370841

Leírás

Kivitel:

Egysoros kefék hullámos sörtével.

Felhasználás:

Érdesítéshez, tisztításhoz, rozsdátlanításhoz, revétlenítéshez stb. Az egysoros kefék egymás mellé helyezésével változó szélességű hengerekké szerelhetőek össze. Csiszológépeken történő egyedi használatra.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz