Tartalék hegypár, ferde, d 4,5 mm

Cikkszám: 5702730
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Hegy

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5702730
EAN / GTIN 4010886570272
Gyártó száma 5702730
L-szám L60160 4672

Leírás

Leírás:

90°-os szögben döntött csúcsok Fekete, csúcsok és reteszelő kar horganyzott A reteszelő kar vége mártott szigetelésű Megerősített biztonsági karok Pontosan megmunkált, olajban edzett és edzett E-8000 J = Pár tartalék csúcsok.

Jellemző:

  • Csúcs Ø: 4,5 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz