Egy pár tartalék hegy, egyenes, d 3,5 mm

Cikkszám: 5701840
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Hegy

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5701840
EAN / GTIN 4010886570180
Gyártó száma 5701840
L-szám L60160 2610

Leírás

Leírás:

Egyenes hegyek Fekete, hegyek és fogazott bilincs horganyzott A fogazott bilincs megakadályozza, hogy a fogó lábai a megengedett munkatartományon túlra kinyúljanak Így a biztonságos munkavégzés még rejtett beépítési helyzetekben is biztosított A zárócsap cserélhető Csípésbiztos kioldókar süllyesztett markolattal, piros mártott szigeteléssel Pontosan megmunkált, olajban edzett és edzett Póthegypár kapható.

Jellemző:

  • Anyag: Edzett acél
  • Felület: horganyzott
  • Csúcs Ø: 3,5 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • Nyitó rugó rendelkezésre áll: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz