Drótkefekorong Acélhuzal 0,30 mm 250X30 mm

Cikkszám: 570120 250X30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
391 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kefe ⌀ D1 250 mm
Kefeszélesség 25 mm
Furat ⌀ d1 50,8 mm
Furat ⌀ felfúrható, max. 80 mm
Szűkítő gyűrű ⌀ 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm
Keferész hossza H1 50 mm
Maximális fordulatszám 3 600 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 570120 250X30
EAN / GTIN 4067263723790
Gyártó száma 570120 250X30

Leírás

Kivitel:

Hullámos huzal fixen az acél testbe sajtolva. Nagy drótsűrűség, pontos körfutás és nagy kopásállóság. Különböző felfogó furatokhoz használható a cserélhető szűkítő gyűrűknek köszönhetően (tartozék).
Furat kettős ékhoronnyal.

Felhasználás:

Felhasználás flexibilis tengelyű állványos vagy kézi csiszoló- és polírozó gépeken.
Érdesítéshez, tisztításhoz, rozsdátlanításhoz, revétlenítéshez stb.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban