CNGA 120412T IN23 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5700419
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISCAR CERAMIC LINE
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5700419
EAN / GTIN 7291075040197
Gyártó száma 5700419
L-szám L24280 123

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző A, sarokrádiusz (RE) 1,2 mm, vágóél hossza (L) 12,9 mm, belső kör átmérő (IC) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm

Jellemző:

  • Spanformer A..
  • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
  • Vágóél hossza (L) 12,9 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 5,16 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
  • Maximális előtolás 0,2 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 1 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCAR CERAMIC LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz