Önindító- és blokkkulcsok 19x22 mm-es

Cikkszám: 57.19X22
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 57.19X22
EAN / GTIN 3148511134009
Gyártó száma 57.19X22
L-szám L60130 5841

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A félhold alak lehetővé teszi olyan anyák működtetését, amelyeket hagyományos szerszámokkal nem lehet elérni
  • OGV® tizenkétoldalú profillal ellátott fej az anyák erőteljes, kíméletes meghúzásához
  • Krómozott, szaténozott kivitel.

Jellemző:

  • A [mm]: 19X22
  • B x B1 [mm]: 28,2 x 32,2
  • E x E1 [mm]: 9,9 x 11,3
  • E3 [mm]: 15.5
  • H x H1 [mm]: 66.5 x 78.5
  • W [mm]: 235
  • L [mm]: 255
  • [g]: 280

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz