Önindító- és blokkkulcsokk 14x17 mm

Cikkszám: 57.14X17
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 57.14X17
EAN / GTIN 3148511133606
Gyártó száma 57.14X17
L-szám L60130 5969

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A félhold alak lehetővé teszi olyan anyák működtetését, amelyeket hagyományos szerszámokkal nem lehet elérni
  • OGV® tizenkétoldalú profillal ellátott fej az anyák erőteljes, kíméletes meghúzásához
  • Krómozott, szaténozott kivitel.

Jellemző:

  • 13.3
  • H x H1 [mm]: 54.5 x 66.0
  • W [mm]: 184
  • L [mm]: 191
  • [g]: 180

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz