EC040A12-2C04 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 5699119
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SOLIDMILL Premium Line
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5699119
    EAN / GTIN 7291075084696
    Gyártó száma 5699119
    L-szám L24180 1639

    Leírás

    Leírás:

    Szilárd keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm, vágóél átmérő (DC) 4 mm, vágóél hossza max. (APMX) 12 mm, hornyok száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 50 mm, szár Kerek, szár Kerek

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 4 mm
    • Vágási átmérő tűrés E8
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 2
    • Örvényszög (FHA) 30 fok
    • Maximális előtolás fz max. 0,05 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,02 mm/fog
    • Teljes hossz (OAL) 50 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Hüvely tengelye, kerek

    Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz