ECC200A38 4W20 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 5698958
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SOLIDMILL Premium Line
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5698958
    EAN / GTIN 7291075002126
    Gyártó száma 5698958
    L-szám L24180 1624

    Leírás

    Leírás:

    Szilárd keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágóél átmérő (DC) 20 mm, vágóél hossza max. (APMX) 38 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hosszúság (OAL) 104 mm, szár Weldon, szár Weldon.

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
    • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,25 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
    • Vágási átmérő tűrés E8
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 38 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 4
    • Örvényszög (FHA) 30 fok
    • Maximális előtolás fz max. 0,13 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,05 mm/fog
    • Teljes hossz (OAL) 104 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Weldon tengely

    Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz