HM90 APKT 1003PDTR-8M IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5698909
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELI2000
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5698909
EAN / GTIN 7291075126204
Gyártó száma 5698909
L-szám L23910 612

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 9,8 mm, vágóbetét hossza (INSL) 11,45 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,53 mm, vágóbetét szélessége (W1) 6,76 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 10,26 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
  • 4. Ábra
  • Vágóbetét hossza (INSL) 11,45 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,53 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 6,76 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz