Gyémánt vágótárcsa PREMIUM*** nagy teljesítményű, Tárcsa ⌀: 125mm

Cikkszám: 569741 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
108 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D
  • Anyaghoz optimalizálva: Kőzet
  • Alak leírása: egyenes
  • Furat ⌀: 22,23
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Anyaghoz optimalizálva Kőzet
Alak 41
Alak leírása egyenes
Tárcsa ⌀ 125 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Meghajtó gép Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 569741 125
EAN / GTIN 9003173018927
Gyártó száma 34425401

Leírás

Kivitel:

Gyémánt vágótárcsák száraz és nedves vágáshoz. Furat ⌀ 22,23 mm.
  • Rövid vágási idők a jól vágó gyémánt miatt.
  • Rendkívül hosszú élettartam, ritkább tárcsacsere.
  • Állandó átmérő, ezért mindig teljes vágási mélység.
  • Csökkentett porterhelés, mivel a tárcsáról alig válik le anyag.

Nagy teljesítményű kivitel 10 ill. 12 mm bevonat vastagsággal. Minden építőanyaghoz alkalmas, hosszú élettartam, túlhevülés ellen védett.

Felhasználás:

Minden olyan szokásos építőanyag vágásához, mint beton (vasalt is), tégla, gránit, csempe, kerámia, acél stb.

Figyelem:

  • Gyémántbevonat gyárilag előélezve. Feltétlenül vegye figyelembe a forgásirányt!
  • További gyémánt vágótárcsák külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz