Gyémánt vágótárcsa 4 in1 PREMIUM*** Premium 230 mm

Cikkszám: 569736 230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D
  • Anyaghoz optimalizálva: Kőzet
  • Alak leírása: egyenes
  • Furat ⌀: 22,23
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolóanyag Gyémánt
    Csiszolóeszköz rövid jelölése D
    Anyaghoz optimalizálva Kőzet
    Alak 41
    Alak leírása egyenes
    Tárcsa ⌀ 230 mm
    Furat ⌀ 22,23 mm
    Meghajtó gép Sarokcsiszoló
    Maximális kerületi sebesség 80 m/s
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 569736 230
    EAN / GTIN 9003173029473
    Gyártó száma 34468871

    Leírás

    Kivitel:

    Gyémánt vágótárcsák száraz és nedves vágáshoz. Furat ⌀ 22,23 mm.
    • Rövid vágási idők a jól vágó gyémánt miatt.
    • Rendkívül hosszú élettartam, ritkább tárcsacsere.
    • Állandó átmérő, ezért mindig teljes vágási mélység.
    • Csökkentett porterhelés, mivel a tárcsáról alig válik le anyag.

    Maximális teljesítmény és élettartam az optimális szemcseeloszlatású új szegmenstechnológiának köszönhetően. 20 − 30 %-kal gyorsabb vágás, alacsonyabb vibráció és tisztább él mellett. Univerzálisan használható betonban, gránitban, abrazív anyagokban, valamint vasbetonban. Bevonat vastagság 14 mm.

    Felhasználás:

    Minden olyan szokásos építőanyag vágásához, mint beton (vasalt is), tégla, gránit, csempe, kerámia, acél stb.

    Alapanyag:

    Következőkhöz optimalizálva: beton, gránit, tégla, pórusbeton.

    Figyelem:

    • Gyémántbevonat gyárilag előélezve. Feltétlenül vegye figyelembe a forgásirányt!
    • További gyémánt vágótárcsák külön rendelésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz