TNHF 1204AN-3W IC910 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5696097
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5696097
EAN / GTIN 7291075183627
Gyártó száma 5696097
L-szám L24170 66

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 10,73 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,75 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágóbetét hossza (INSL) 10,73 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,75 mm
  • Vágóélek száma 3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz